Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
5U330932
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
Ripca Connettore rotondo 1,5-2,5mm² blu Ø 4,0mm 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5U330932
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
22
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
22
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.7
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
11
Marchio
Ripca
Codice merceologico
85369010
Type
Bullet Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U330932
EAN
8712734036553
UBB
500640127220
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
1550BLU-1000