Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
7S581886
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
Ripca Connettore rotondo 0,5-1,5mm² rosso Ø 4,0mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7S581886
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
21.5
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
21.5
Forma della flangia
Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.7
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
11
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7S581886
EAN
8712734098971
UBB
500641037527
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
547NRED-100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare