Food & Dairy machine building
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
Multiconduttore
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
Cavi e bobine
Cavi d'installazione
Multiconduttore
6W150746
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
Ripca Cavo unipolare 2,5mm² viola 100m
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W150746
Sezione nominale del conduttore
2.5
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Purple
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
2.5
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Tensione nominale U
300
Materiale del conduttore
Copper
Composizione del conduttore
Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore
Purple
Numero di anime
1
Temperatura massima ammissibile del conduttore
105
Diametro esterno circa
2.85
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Superficie del conduttore
Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Dimensione AWG
14
Colore di identificazione/codifica del conduttore
Purple
Marchio
Ripca
Type
Single Core Cable
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W150746
EAN
8712734067311
UBB
500640177886
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
2.5PRP-100