text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in
this news item
.
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
Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
3K710790
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
Ripca Cavo Scarpa Nylon 3mm-L20mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3K710790
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
20
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
20
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
3
Gamma AWG
26 - 20
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.1 - 0.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ring Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3K710790
EAN
8712734063559
UBB
500640313424
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
NTB05-100
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare