Cavi gemellati
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
Cavi d'installazione
Cavi gemellati
2D852709
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
Ripca Cavo batteria Twinflex 2x25mm² rosso/nero 25m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2D852709
Sezione nominale del conduttore
25
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Filo di drenaggio
No
Tensione nominale U
750
Elemento di trefolatura
Coppie
Guaina esterna colorata
Multicolore
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
25
Materiale dell'isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore
Colore
Filo di drenaggio
No
Tensione nominale U
750
Elemento di trefolatura
Coppie
Guaina esterna colorata
Multicolore
Forma del conduttore
Girare
Materiale del conduttore
Copper
Schermo sopra l'elemento a trefoli
Nessuno
Schermo sopra la trefolatura
Altro
Materiale guaina esterna
Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore
Classe 5 = flessibile
Armatura/rinforzo
Filo
Resistente alla torsione
No
Colore del conduttore
Parecchi
Tensione nominale U0
450
Schermo
No
Numero di anime
2
Elemento di sospensione
Altro
Larghezza del cavo circa (mm)
22.8
Temperatura massima ammissibile del conduttore
85
Barriera protettiva
Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro esterno circa
22.8
Con conduttore di protezione
SÌ
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506
No
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe
Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo
Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta
Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità
Nessuno
Specifiche isolamento del nucleo
Altro
Specifiche materiale guaina esterna
Altro
Geometria del cavo
Girare
Identificazione del conduttore secondo HD 308 S2
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2D852709
EAN
8712734019075
UBB
500640945480
UNSPSC
31150000
Nr articolo produttore
2X25TWIN-25
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare