text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cavo batteria 16mm² nero 10m

Article number 4H819223
Sezione nominale del conduttore 16
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 450
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black

Specifications

Sezione nominale del conduttore 16
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 450
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Black
Tensione nominale U0 750
Temperatura massima ammissibile del conduttore 70
Diametro esterno circa 8
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 6
Colore di identificazione/codifica del conduttore Black
Marchio Ripca
Codice merceologico 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Article numbers

Article number 4H819223
EAN 8712734051648
UBB 500640129879
UNSPSC 26121708
Manufacturer article nr  16FLEXBLK-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.