text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda tubolare 35mm² Ø 10,5mm 10 Pezzi


Numero articolo 2N319573
Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 35
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione della superficie Tinned
Sezione nominale (mm²) 35
Forma della flangia Forma ad anello
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 2
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Compression Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 2N319573
EAN 8712734057312
UBB 500641313571
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  TT3510-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.