Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
6T495525
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
Ripca Capocorda per tubi 16mm² Ø 8,4mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6T495525
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6T495525
EAN
8712734025199
UBB
500644403866
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT168-50
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare