Food & Dairy machine building
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
Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
9V190108
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
Ripca Capocorda ad anello DIN 70mm² Ø 8,4mm 10 Pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9V190108
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
38
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
38
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Gamma AWG
00 - 00
Sezione trasversale nominale (mm²)
70 - 70
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
SÌ
Lunghezza flangia (mm)
20
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V190108
EAN
8712734115180
UBB
500640651260
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
DIN708-10