text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello DIN 70mm² Ø 12,4mm 10 Pezzi


Numero articolo 4R956349
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 38
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 38
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 12.4
Gamma AWG 00 - 00
Sezione trasversale nominale (mm²) 70 - 70
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN
Lunghezza flangia (mm) 20

Numeri di articolo

Numero articolo 4R956349
EAN 8712734115203
UBB 500644358656
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DIN7012-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.