text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello DIN 50mm² Ø 10,5mm 10 pezzi


Numero articolo 6M984737
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 34
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 34
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Gamma AWG 1 - 1
Sezione trasversale nominale (mm²) 50 - 50
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN
Lunghezza flangia (mm) 18
Marchio RIPCA

Numeri di articolo

Numero articolo 6M984737
EAN 8712734115166
UBB 500644357666
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DIN5010-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.