text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Ripca Capocorda ad anello DIN 35mm² Ø 6,4mm 10 pezzi


Numero articolo 5Q707267
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 26
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 26
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 2 - 2
Sezione trasversale nominale (mm²) 35 - 35
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN
Lunghezza flangia (mm) 14
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 5Q707267
EAN 8712734115111
UBB 500640648480
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DIN356-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.