Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
0J438619
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
Ripca Capocorda ad anello DIN 35mm² Ø 12,4mm 25 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0J438619
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
31
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
31
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
12.4
Gamma AWG
2 - 2
Sezione trasversale nominale (mm²)
35 - 35
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
SÌ
Lunghezza flangia (mm)
19
Marchio
RIPCA
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0J438619
EAN
8712734019419
UBB
500640648225
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
DIN3512-25
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare