Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
9E496743
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
Ripca Capocorda ad anello DIN 25mm² Ø 10,5mm 25 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9E496743
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
26
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Tinned
Lunghezza totale (mm)
26
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
10.5
Gamma AWG
4 - 4
Sezione trasversale nominale (mm²)
25 - 25
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
SÌ
Lunghezza flangia (mm)
15
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9E496743
EAN
8712734115104
UBB
500644356833
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
DIN2510-25
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare