Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
4J153863
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
Ripca Capocorda ad anello 1,5-2,5mm² blu Ø 5,3mm con presa 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4J153863
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
23
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
23
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
5.3
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
12
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ring Antivibration Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4J153863
EAN
8712734045616
UBB
500641030753
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
537BLU-1000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare