Food & Dairy machine building
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
Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
9Z697263
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
Ripca Capocorda ad anello 1,5-2,5mm² blu Ø 4,3mm con presa 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9Z697263
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
23
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
23
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Blue
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.3
Gamma AWG
16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
12
Marchio
Ripca
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Z697263
EAN
8712734045609
UBB
500641030340
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
536BLU-1000