Occhielli
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
Terminale e connettori
Terminali
Occhielli
0R335999
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
Ripca Capocorda a tubo 70mm² Ø 12,4mm 10 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0R335999
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
70
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
12.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Protezione della superficie
Tinned
Sezione nominale (mm²)
70
Forma della flangia
Forma ad anello
Numero di fori di montaggio
1
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
12.4
Con foro visivo
SÌ
Modello a flangia sottile
No
Dimensione AWG
00
Marchio
RIPCA
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R335999
EAN
8712734154820
UBB
500641318786
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
TT7012-10
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare