Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
2H301797
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
Ripca Cable Shoe Nylon forcella Ø 3 mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2H301797
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Isolamento
Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm)
16
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Yellow
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
3.5
Gamma AWG
26 - 20
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.1 - 0.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Marchio
Ripca
Type
Ring Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H301797
EAN
8712734063474
UBB
500640315080
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
NTR3505-100