text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Shoe Nylon Eye Ø 4mm 100 Pezzi

Numero articolo 3F720687
Senza alogeni No
Isolamento Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm) 16
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow

Specifiche

Senza alogeni No
Isolamento Polyamide (PA)
Lunghezza totale (mm) 16
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4
Gamma AWG 26 - 20
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.1 - 0.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 3F720687
EAN 8712734063481
UBB 500640315247
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  NTR405-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.