text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anima singola 0,5mm² rosso 100m


Article number 5Y774306
Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Packed per 1

Specifications

Sezione nominale del conduttore 0.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Tensione nominale U0 300
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 1.55
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 20
Colore di identificazione/codifica del conduttore Red
Marchio Ripca
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 5Y774306
EAN 8712734059750
UBB 500640072277
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  0.5RED-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.