text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anello capocorda 2,5-6,0mm² giallo Ø 6,4mm 500 pezzi

Numero articolo 4T417865
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 32.7
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 32.7
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 18.7
Marchio Ripca
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 4T417865
EAN 8712734047672
UBB 500641073993
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  676YLW-500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.