text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anello capocorda 1,5-2,5mm² blu Ø 8,4mm 1000 Pezzi

Numéro d'article 1X351934
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 28.1
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Spécifications

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 28.1
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 17.1
Marchio Ripca
Type Ring Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X351934
EAN 8712734047443
UBB 500641067557
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 658BLU-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.