text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anello capocorda 1,5-2,5mm² blu Ø 8,4mm 50 pezzi

Artículo No. 5F764381
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 28.1
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Especificaciones

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 28.1
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Blue
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 17.1
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Ring Terminal

Números de artículo

Artículo No. 5F764381
EAN 8712734009298
UBB 500641067714
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 658BLU-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.