Connettori isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
1P129204
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
Ripca Anello capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 8,4mm 1000 Pezzi
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1P129204
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
27.6
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
27.6
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
8.4
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
17.1
Marchio
Ripca
Type
Ring Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1P129204
EAN
8712734046750
UBB
500641060115
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
638RED-1000