text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Anello capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 6,4mm con presa 100 Pezzi


Numero articolo 6I982760
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 27.6
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 27.6
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 17.1

Numeri di articolo

Numero articolo 6I982760
EAN 8712734082352
UBB 500644318494
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  531RED-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.