Food & Dairy machine building
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Terminale e connettori
Terminali
Connettori isolati
0F568765
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
Ripca Anello capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 4,3mm 50 pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0F568765
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
21.7
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Senza alogeni
No
Protezione della superficie
Spoglio
Isolamento
Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm)
21.7
Forma della flangia
Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Isolamento del colore
Red
Materiale
Copper
Dimensione del bullone (metrica)
4.3
Gamma AWG
20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori piatti
SÌ
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C)
No
Adatto per vernice isolante
No
Adatto per conduttori solidi
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Adatto per conduttori rotondi
SÌ
Secondo DIN
No
Lunghezza flangia (mm)
11.2
Marchio
Ripca
Type
Ring Terminal
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0F568765
EAN
8712734008369
UBB
500641057996
UNSPSC
31163100
Nr articolo produttore
634RED-50