text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Ripca Anello capocorda 0,5-1,5mm² rosso Ø 3,2mm 50 pezzi

Numero articolo 6J630555
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 17.5
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 17.5
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Red
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 3.2
Gamma AWG 20 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 7
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 6J630555
EAN 8712734008345
UBB 500641057160
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  633RED-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.