text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

RIPCA 35 mm Twin cable 3.5 M 2 x nato plug


Numero articolo 3T993321
Sezione nominale del conduttore 35
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Filo di drenaggio No
Guaina esterna colorata Altro
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 35
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Filo di drenaggio No
Guaina esterna colorata Altro
Forma del conduttore Girare
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Armatura/rinforzo Nessuno
Colore del conduttore Parecchi
Schermo No
Numero di anime 2
Barriera protettiva Cloruro di polivinile (PVC)
Con conduttore di protezione
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Specifiche materiale guaina esterna Altro
Nuclei ritorti No
Geometria del cavo Girare
Resistenza del conduttore a 20 °C (Ohm/km) 0.554
Colore di identificazione/codifica del conduttore Altro
Identificazione del conduttore secondo HD 308 S2 No
Adatto come cavo di installazione No
Certificato per applicazioni a bordo di navi No
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale No
Integrità del circuito secondo BS 6387 CWZ No
Integrità del circuito secondo BS 8434-2 No
Marchio Ripca

Numeri di articolo

Numero articolo 3T993321
EAN 8712734170233
UBB 500581908562
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  35TWINN35N-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.