text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “Connettore terminale ‘francese’ 6,0mm² verde 25 pezzi


Article number 7M828614
Colore Green
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 6
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Packed per 1

Specifications

Colore Green
Lunghezza del manicotto (mm) 12
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 6
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polyamide (PA)
Dimensione AWG 10
Marchio Ripca
Codice merceologico 8536901000
Type End Connector

Article numbers

Article number 7M828614
EAN 8712734007706
UBB 500644351479
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  CET060-25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.