Non isolati
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
Terminale e connettori
Terminali
Non isolati
1K767453
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
Pin Ripca Term 3 5550 1,5 mm 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1K767453
Tipo di contatto
Pin
Materiale della superficie di contatto
Lattina
Lunghezza della striscia (mm)
22.7
Sezione dei conduttori collegabili a conduttore solido (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile con guaina terminale del cavo (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile senza guaina di chiusura del cavo (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione dei conduttori collegabili multi-cablata (mm²)
0.5 - 1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tipo di contatto
Pin
Materiale della superficie di contatto
Lattina
Lunghezza della striscia (mm)
22.7
Sezione dei conduttori collegabili a conduttore solido (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile con guaina terminale del cavo (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile senza guaina di chiusura del cavo (mm²)
0.5 - 1.5
Sezione dei conduttori collegabili multi-cablata (mm²)
0.5 - 1.5
Contatto materiale
Brass
Marchio
Ripca
Type
Male Pin Contact
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1K767453
EAN
8712734060329
UBB
500644308255
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
3-5550-100