text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Ripca Shrink 6.0-2.0mm nero 3:1 con liner adesivo 6.0-2.0mm nero - 5m


Numero articolo 5H664646
Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 6
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 2
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna
Omologazione UL

Numeri di articolo

Numero articolo 5H664646
EAN 8712734036492
UBB 500644365412
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSSA6B-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.