text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo termoretraibile Ripca 50,8-25,4 mm nero 2:1 5m


Numero articolo 5W550928
Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 1.14
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Spessore della parete dopo il restringimento (mm) 1.14
Tipo Termoretraibile
Lunghezza 5
Materiale Altro
Temperatura di esercizio (°C) -55 - 135
Diametro interno prima della termoretrazione (mm) 50.8
Diametro interno dopo la termoretrazione (mm) 25.4
Trasparente No
Stampabile No
Con colla interna No
Omologazione UL

Numeri di articolo

Numero articolo 5W550928
EAN 8712734016784
UBB 500644363680
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  HSS508B-5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.