text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello DIN 4-6mm² Ø 8,4mm 25 pezzi


Numero articolo 3X540956
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 19
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Lunghezza totale (mm) 19
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN
Lunghezza flangia (mm) 13

Numeri di articolo

Numero articolo 3X540956
EAN 8712734114978
UBB 500640651005
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DIN68-25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.