Tubatura avvolta
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
Materiale di montaggio e attrezzi
Materiali di montaggio
Tubatura avvolta
7Z683394
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
Tubo a coste Ripca aperto Ø 23,0-28,6 mm 25 m
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7Z683394
Colore
Black
Con accoppiatori
No
Diametro esterno (mm)
28.6
Diametro interno (mm)
23
Materiale della spirale interna
Altro
Materiale della lamina interna
Altro
Materiale della pellicola esterna
Polipropilene (PP)
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Con accoppiatori
No
Diametro esterno (mm)
28.6
Diametro interno (mm)
23
Materiale della spirale interna
Altro
Materiale della lamina interna
Altro
Materiale della pellicola esterna
Polipropilene (PP)
Materiale della spirale esterna
Altro
Raggio di curvatura (mm)
86
Diametro esterno del tubo flessibile (mm)
28.6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7Z683394
EAN
8712734077839
UBB
500644399254
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
SCT23-25
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare