text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 0,75mm² marrone 100m


Numero articolo 0A385759
Sezione nominale conduttore (mm²) 0.75
Materiale isolamento del nucleo Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo Colore
Tensione nominale U (V) 300
Materiale del conduttore Copper
Categoria di conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del nucleo Brown
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale conduttore (mm²) 0.75
Materiale isolamento del nucleo Cloruro di polivinile (PVC)
Identificazione del nucleo Colore
Tensione nominale U (V) 300
Materiale del conduttore Copper
Categoria di conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del nucleo Brown
Tensione nominale U0 (V) 300
Numero di anime 1
Temperatura massima del conduttore (°C) 105
Diametro esterno circa (mm) 1.8
Resistente agli oli (secondo EN 60811-404) No
Resistente alle basse temperature (secondo EN 60811-504+505+506) No
Superficie del conduttore Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 Nessuno
Classe di sviluppo del fumo secondo EN 13501-6 Nessuno
Euroclasse gocce/particelle infiammabili secondo EN 13501-6 Nessuno
Classe euro di acidità secondo EN 13501-6 Nessuno
Dimensione AWG Altro
Identificazione/codifica colore nucleo Brown

Numeri di articolo

Numero articolo 0A385759
EAN 8712734995652
UBB 500644276809
UNSPSC 39100000
Nr articolo produttore  0.75BRN-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.