text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributore di accessori a spina piatta Knipex 12-10AWG Nylon Giallo 6,3mm


Distributori di accessori a pin piatto Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico massimo600 Vlarghezzatab6,3mm

Numero articolo 3K372658
Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Parzialmente isolato
Isolamento del colore Yellow
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Parzialmente isolato
Isolamento del colore Yellow
Dimensioni della spina Piatto 6,3x0,8 mm
Materiale Brass
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Materiale isolante Polyamide (PA)
Con divaricatore di rubinetto No
Marchio KNIPEX

Descrizione

Distributori di accessori a pin piatto Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: giallo. Cavo4 - 6mm²AWG12 - 10ColoreGialloQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico massimo600 Vlarghezzatab6,3mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 092
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.