text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 784 B B/2 x 5/16 x 50


Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Numero articolo 5J183830
Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 5/16 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera

Descrizione

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Numeri di articolo

Numero articolo 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05042765001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.