text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 780 C C/2X5/16X35


780 C 1/2", Adattatore, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da 5/16", secondo DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: ½", quadrato.

Numero articolo 7B674733
Lunghezza (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 35
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 5/16 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Adapter

Descrizione

780 C 1/2", Adattatore, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da 5/16", secondo DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: ½", quadrato.

Numeri di articolo

Numero articolo 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05042715001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.