text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 780 B B/2-S x 5/16 x 30


780 B Adattatore 3/8",, 780 B/2-S x 5/16", x 30 mmAdattatore da quadro a esagono. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da 5/16", come da DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: Attacco quadro da 3/8", viene fornito con un anello di fissaggio particolarmente robusto.

Numero articolo 0A460942
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 8
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 5/16 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Type Adapter

Descrizione

780 B Adattatore 3/8",, 780 B/2-S x 5/16", x 30 mmAdattatore da quadro a esagono. Adatto per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da 5/16", come da DIN ISO 1173-C 8. Azionamento: Attacco quadro da 3/8", viene fornito con un anello di fissaggio particolarmente robusto.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A460942
EAN 4013288113467
UBB 500643186652
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05344512001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.