text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 780 B B/1-S x 1/4 x 30


780 B Adattatore 3/8",, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Azionamento: 3/8", quadrato, viene fornito con un anello di fissaggio particolarmente robusto.

Numero articolo 5O471930
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Tipo sul lato utensile Esagonale (femmina)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Type Adapter

Descrizione

780 B Adattatore 3/8",, 780 B/1-S x 1/4", x 30 mmAdattatore da quadro a esagonale. Adatto per il fissaggio di punte con attacco esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Azionamento: 3/8", quadrato, viene fornito con un anello di fissaggio particolarmente robusto.

Numeri di articolo

Numero articolo 5O471930
EAN 4013288113450
UBB 500643186249
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05344511001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.