text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 712 1/4 x 175


712 Adattatore per bussole Vario, 1/4", x 175 mmLama dell'adattatore per il fissaggio di bussole con attacco quadro da .

Numero articolo 2K632905
Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione del collegamento (mm) 6
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
Dimensione del collegamento (mm) 6
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 84661038
Type Vario Socket Adapter

Descrizione

712 Adattatore per bussole Vario, 1/4", x 175 mmLama dell'adattatore per il fissaggio di bussole con attacco quadro da .

Numeri di articolo

Numero articolo 2K632905
EAN 4013288006165
UBB 500643185662
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05040001001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.