Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Accessori
G0542.056.925
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
Riduttore Stahlwille 569 IMP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0542.056.925
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
65
Dimensione di connessione lato presa
3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
19.05
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1 pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza
65
Dimensione di connessione lato presa
3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
19.05
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
25.4
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Type
569 IMP
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0542.056.925
EAN
4018754017379
UBB
203122321821
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
35030006
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare