Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chiavi
Accessori
G0542.000.513
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
Riduttore Stahlwille 513 IMP
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0542.000.513
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
37
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
37
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
113
Type
Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0542.000.513
EAN
4018754017195
UBB
203122665862
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
33030002