text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Stahlwille 431 azionamento quadro da 3/8 di pollice lunghezza 28 mm


Da 3/8“ interno quadro a 1/4” esterno quadro (10 x 6,3 mm)Carico massimo 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 28
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 28
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 25
Type Adapter

Descrizione

Da 3/8“ interno quadro a 1/4” esterno quadro (10 x 6,3 mm)Carico massimo 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.431
EAN 4018754012640
UBB 203122102205
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  12030001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.