Nedtrain Oud
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
RAG841006
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
Riduttore Rodac RAG841006
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
RAG841006
Lunghezza (mm)
75
Dimensione di connessione lato presa
3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
19.05
Tipo sul lato utensile
Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
25.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (mm)
75
Dimensione di connessione lato presa
3/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
19.05
Tipo sul lato utensile
Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
1 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
25.4
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Weight per piece (g)
579
Codice merceologico
Visualizza
Type
Power Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
RAG841006
EAN
8717659205664
UBB
500613789360
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
RAG841006