text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Rodac RAG640608

Numero articolo RAG640608
Lunghezza (mm) 63
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25.4
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 19.05

Specifiche

Lunghezza (mm) 63
Dimensione di connessione lato presa 1 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 25.4
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Tipo sul lato presa Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 19.05
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Weight per piece (g) 444
Codice merceologico 84679200
Type Power Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo RAG640608
EAN 8717659206265
UBB 500613785897
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  RAG640608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.