text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Gedore KB3020


GEDORE acciaio speciale, manganese-fosfato, GEDORE acciaio speciale, manganese-fosfato

Cikkszám G2376.003.020
Lunghezza (mm) 31
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lunghezza (mm) 31
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8466103800
Type Reducer

Leírás

GEDORE acciaio speciale, manganese-fosfato, GEDORE acciaio speciale, manganese-fosfato

Cikkszámok

Cikkszám G2376.003.020
EAN 4010886626320
UBB 240122732318
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6263250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.