text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Gedore KB3019

Numero articolo G2376.003.019
Lunghezza (mm) 33
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/2 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10

Specifiche

Lunghezza (mm) 33
Dimensione di connessione lato presa 3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/2 pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 10
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 70
Type Reducer

Descrizione

Acciaio speciale GEDORE, manganese-fosfatato, Acciaio speciale GEDORE, manganese-fosfatato

Numeri di articolo

Numero articolo G2376.003.019
EAN 4010886626344
UBB 240122732235
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6263410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.