Accessori
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
DO69151212ACT
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
Riduttore d'azione DO69151212
Aggiungi come preferito
Numero articolo
DO69151212ACT
Lunghezza (mm)
100
Dimensione di connessione lato presa
3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
9.525
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
100
Dimensione di connessione lato presa
3/8 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
9.525
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Action
Weight per piece (g)
100
Type
Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
DO69151212ACT
EAN
8717981180653
UBB
500618976871
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO69151212