Accessori
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
Chiavi
Prese ad impatto e accessori
Accessori
DO6822F3TACT
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
Riduttore d'azione DO6822F3T
Aggiungi come preferito
Numero articolo
DO6822F3TACT
Lunghezza (mm)
36
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
36
Dimensione di connessione lato presa
1/2 pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm)
12.7
Tipo sul lato utensile
Quadrato (maschio)
Tipo sul lato presa
Quadrato (femmina)
Dimensioni del collegamento sul lato utensile
3/8 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm)
9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Marchio
Action
Weight per piece (g)
55.125
Type
Adapter
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
DO6822F3TACT
EAN
8717981086702
UBB
500618959885
UNSPSC
27111711
Nr articolo produttore
DO6822F3T